現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06012813/2026/09/01 14:29:25
- 【オーダー】ベトナム 合板 9ミリ ノーブランド 12827668
ノーブランド
【オーダー】ベトナム 合板 9ミリ
注文コード12827668
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥139~
特長:スタイラックス、アカシア、ビンタンゴールなどを原材料とした合板。
用途:製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※JAS規格品ではございません。厚み公差がバラつきがございます。
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
厚さ(mm):9
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
新潟県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
新潟県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)24,410/税込26,851
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
新潟県数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)78,460/税込86,306
新潟県数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
長野県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
長野県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
長野県数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)52,520/税込57,772
長野県数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
北海道地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
北海道地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)52,390/税込57,629
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)105,420/税込115,962
北海道地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)175,190/税込192,709
北海道地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,330/税込3,663
東北地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,460/税込10,406
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
東北地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)37,320/税込41,052
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
東北地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)123,050/税込135,355
東北地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
関東地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,270/税込6,897
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関東地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)22,240/税込24,464
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関東地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)71,050/税込78,155
関東地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
北陸地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
北陸地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
北陸地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)52,520/税込57,772
北陸地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
中部地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
中部地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
中部地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)52,520/税込57,772
中部地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
関西地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,270/税込6,897
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関西地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)22,240/税込24,464
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関西地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)71,050/税込78,155
関西地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
中国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
中国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)24,410/税込26,851
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
中国地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)78,460/税込86,306
中国地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
四国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
四国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)24,410/税込26,851
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
四国地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)78,460/税込86,306
四国地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,330/税込3,663
九州地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,460/税込10,406
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
九州地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)37,320/税込41,052
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
九州地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)123,050/税込135,355
九州地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)