現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06012814/2026/09/08 10:05:51
- 【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド 12827677
ノーブランド
【オーダー】構造用合板 12ミリ
注文コード12827677
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥129~
特長:構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途:主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※厚み公差が11.5ミリ~12.8ミリになります。
長さ(mm):1~1820
幅(mm):1~910
厚さ(mm):12
公差(mm):±5
グリーン購入法:適合
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
新潟県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)32,200/税込35,420
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
新潟県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
長野県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
長野県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
北海道地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)14,830/税込16,313
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)28,630/税込31,493
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)40,380/税込44,418
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)69,900/税込76,890
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)152,060/税込167,266
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)221,440/税込243,584
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
東北地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)49,710/税込54,681
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
東北地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関東地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)29,390/税込32,329
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関東地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
北陸地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
北陸地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
中部地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
中部地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関西地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)29,390/税込32,329
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関西地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
中国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)32,200/税込35,420
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
中国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
四国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)32,200/税込35,420
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
四国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
九州地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)49,710/税込54,681
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
九州地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)