![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06012881/ | 2026/07/01 07:48:56 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | KITZ(キッツ) 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) |
|
|
| 特長: | 標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。 |
|---|---|
| バルブ種類: | バタフライバルブ |
| 呼び径(A): | 40/50/65/80/100/150 |
| 材質(本体): | ADC12 |
| 接続方式: | ウエハー |
| 使用温度範囲(℃): | 0~100(連続使用) |
| 付属品: | リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581 |
| アクチュエータの種類: | FA-1/2/3型(複作動) |
| 圧力: | 温度基準(バタ1) |
| 材質(シート): | EPDM |
| 材質(Oリング): | EPDM |
| 材質(ステム): | SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) |
| クラス: | 5K10K共用 |
| 関連資料: | カタログ資料(4.36MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |