現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06012882/2026/10/05 14:54:14
FA-10XJSME 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) 12831028
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
11日出荷とは
注文コード12831028
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥47,940~
特長:標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品:リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可
電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可
減圧弁:AW2002G2A
スピコン:AS220002SX581
材質(本体):ADC12
使用温度範囲(℃):0~100(連続使用)
アクチュエータの種類:FA-1/2/3型(複作動)
圧力:温度基準(バタ1)
接続方式:ウエハー
材質(シート):EPDM
呼び径(A):40/50/65/80/100/150
材質(Oリング):EPDM
材質(ステム):SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A):40/50/65/80/100/150
クラス:5K10K共用
関連資料:カタログ資料(4.36MB)
バルブ種類:バタフライバルブ
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)