![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06012883/ | 2026/11/08 12:10:02 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | KITZ(キッツ) 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) |
|
|
| 特長: | 標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。 |
|---|---|
| 付属品: | リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可 電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可 減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可) スピコン:AS220002SX581 |
| 材質(本体): | FC200 |
| 方式: | フローティング |
| 材質(ボール): | SCS13A/SUS304/SUS304TP |
| 使用流体: | 空気 |
| 材質(キャップ): | FC200 |
| 呼び径(A): | 15/20/25/40/50/65/80/100 |
| 使用環境温度(℃): | -20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) |
| 材質(ガスケット): | PTFE |
| 材質(ステム): | SUS403 |
| 材質(ボールシート): | PTFE |
| 材質(パッキン): | PTFE |
| 口径(A): | 15/20/25/40/50/65/80/100 |
| 材質(塗装): | ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 |
| クラス: | 10K |
| 関連資料: | カタログ資料(4.36MB) |
| ボア径: | フルボア |
| 標準操作圧力(MPa): | 0.39 |
| バルブ種類: | ボールバルブ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


カタログ資料(4.36MB)