現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06012884/2026/10/04 17:29:37
FA-10UT 【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 12831046
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
11日出荷とは
注文コード12831046
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥41,550~
特長:標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品:リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可
電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可
減圧弁:AW2002G2A
スピコン:AS220002SX581
材質(本体):SCS13A
方式:フローティング
接続方式:ねじ込み形
材質(ボール):SCS13A/SUS304
使用流体:空気、ガス
材質(キャップ):SCS13A
呼び径(A):15/20/25/40/50
使用環境温度(℃):-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット):PTFE
材質(ステム):SUS304
材質(ボールシート):PTFE
材質(パッキン):PTFE
口径(A):15/20/25/40/50
クラス:10K
関連資料:カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)
標準操作圧力(MPa):0.39
バルブ種類:ボールバルブ
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)