![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06012898/ | 2026/09/05 03:20:28 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | KITZ(キッツ) 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) |
|
|
| 特長: | 標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。 |
|---|---|
| バルブ種類: | ボールバルブ |
| 呼び径(A): | 15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 |
| 材質(本体): | FC200 |
| 接続方式: | 管フランジ |
| 付属品: | リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可 スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 |
| 形状: | ストレート |
| アクチュエータの種類: | B-0/1/2/3型(複作動) |
| 圧力: | 温度基準(SUS34) |
| 方式: | フローティング |
| 材質(ボール): | SCS13A/SUS304 |
| 材質(キャップ): | FC200 |
| 材質(ガスケット): | PTFE |
| 材質(ステム): | SUS403 |
| 材質(ボールシート): | PTFE |
| 材質(パッキン): | PTFE |
| 口径(A): | 15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 |
| クラス: | 10K |
| 関連資料: | カタログ資料(4.36MB) |
| ボア径: | フルボア |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


カタログ資料(4.36MB)