現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06012899/2026/07/13 04:46:47
B-10UTB 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 12831080
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
11日出荷とは
注文コード12831080
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥55,230~
特長:標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品:リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可
スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可
形状:ストレート
材質(本体):SCS13A(15A~50Aロストワックス)
アクチュエータの種類:B-0/1/2/3型(複作動)
圧力:温度基準(SUS34)
方式:フローティング
接続方式:管フランジ
材質(ボール):SCS13A/SUS304
材質(キャップ):SCS13A
呼び径(A):15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
材質(ガスケット):PTFE
材質(ステム):SUS304
材質(ボールシート):ハイパタイトPTFE
材質(パッキン):PTFE
口径(A):15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
クラス:10K
関連資料:カタログ資料(4.36MB)
ボア径:フルボア
バルブ種類:ボールバルブ
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)