Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
12847460
品番
FLR20SEXDMF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
20
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
580
質量(g)
129
全光束(Lm)
1150
定格寿命(時間)
8500
色温度(K)
6700
種別
20W形
光色
クール色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※外面ストライプ方式ランプは防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
※連続調光形器具にご使用ください。