大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケルCAP(ニッセイCAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
12869775
品番
20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,450
販売価格(税別)
¥
1,318
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
10
範囲(mm)
全ねじ:70
寸法r(mm)
0.8
寸法b(mm)
52
寸法k(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法S3(mm)
17
寸法v(mm)
2
寸法dk(mm)
30
ねじピッチp(mm)
2.5
寸法ds(mm)
20
ねじの呼びd
M20