8X20 3カ-WCAP-SW(P=2(カクマルCAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12899988 8X20 3カ-WCAP-SW(P=2(カクマルCAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12899988

3カ-WCAP-SW(P=2(カクマルCAP-SW(P=2(カクマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)20 注文コード12899988 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.863 寸法D1(mm)14.3 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする