(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 12931759 品番 M2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ0.4 十字穴番号1 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 厚さT(mm)平座金:0.4 首下長(mm)l:6 外径D1(Φmm)平座金:6 外径D2(Φmm)ばね座金:4 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部厚K(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする