![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07517319/ | 2026/09/04 19:17:56 |
![]() | CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用クロスハードマット 別注サイズ |
|
|
| 特長: | 10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグリーン、グレーの2色から選択できます。 コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。 土砂が多い作業現場や出入り口用に。 カートや車椅子もラクラク通行できます。 泥や水が抜ける穴付き。 防炎性能登録番号EO.870225 |
|---|---|
| 用途: | 作業現場や出入り口用に |
| 注意: | ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード) 600×900mm【グレー(9941216)、グリーン(9941234)】 900×1200mm【グレー(9941128)、グリーン(9941146)】 900×1500mm【グレー(9941155)、グリーン(9941173)】 900×1800mm【グレー(9941182)、グリーン(9941207)】 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | EVA |
| 長さ(mm): | 600≦長さ(L)≦3000 |
| 幅(mm): | 450≦幅(W)≦1500 |
| 厚さ(mm): | 18 |
| 色: | グリーン、グレーの2色から選択 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 3.8 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

