エフピコ
AP惣菜 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×36袋)
寸法(mm)
129×109×17
注文コード
12946214
品番
13-11(17)V エコ白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
冷惣菜専用トレー。カチッとはまる内外嵌合(かんごう)タイプ。嵌合性が高く、液体が漏れにくい。
材質
エコAPET
寸法(mm)
129×109×17
色
白
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980