現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07517310/2026/05/22 21:32:13
F-228-OR 【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマットタフ5500 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 12947466
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマットタフ5500 別注サイズ
出荷目安:26日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
26日出荷とは
注文コード12947466
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,980~
特長:10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグレー、ブラウンの2色から選択できます。
最高クラスの耐久性とソフトな踏み心地。
風合いが長時間持続します
細かい泥落とし用に
防炎性能登録番号EO.790227
用途:商業施設・公共施設・学校などの玄関に
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm):750≦長さ(L)≦5000
幅(mm):450≦幅(W)≦1800
:グレー、ブラウンの2色から洗濯
ベース厚さ(mm):3
質量(kg/m<sup>2</sup>):5.9
パイル長(mm):8
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)