曜日別特売
12-20(V) エコ FLB-A エフピコ 12949014

FLB-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×21袋)長辺(mm)196注文コード12949014品番12-20(V) エコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。

材質エコトレー高さ(mm)20短辺(mm)120長辺(mm)196

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする