曜日別特売
25-20 石浪青 MFPアルマ 本体 エフピコ 12956879

MFPアルマ 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×12袋)石浪青注文コード12956879品番25-20 石浪青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子レンジ対応でボリュームよく盛り付けられる惣菜容器。耐熱素材だから油を切ってすぐ盛り付けられます。作業時間の短縮にも。底が盛り上がっており、商品にも売り場にもボリュームアップ!

材質マルチFP寸法(mm)245×195×35石浪青電子レンジ対応
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする