Mini Displayport - Displayportケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13006369 品番 HA-3165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル

仕様インターフェースバージョン:DP1.2 ケーブル長(m)3 コネクタ形状Mini DPオス、DPオス AWG28/32 インターフェースMini DPオス、DPオス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
注意
※DP Male Mini DP Male両方向変換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする