現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07517322/2026/09/07 23:55:30
F-108-OR 【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマットハイデラックス 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 13009425
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマットハイデラックス 別注サイズ
出荷目安:21日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
21日出荷とは
注文コード13009425
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,740~
特長:10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
インテリア性が重視される華やかな場所に最適。
豪華な段通で、高いクッション性のあるマット。
豪華さを保つ、優れた復元力。
クッション制に優れており、歩き心地もソフト。
極厚バッキングでソフトな歩行感を実現。
防炎性能登録番号EO.860187
用途:公共施設・商業施設・学校の出入り口用に
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード)
600×900mm【グレー(9943255)、ブラウン(9943264)、レッド(9943273)、グリーン(9943282)】
900×1200mm【グレー(9943133)、ブラウン(9943142)、レッド(9943158)、グリーン(9943167)】
900×1500mm【グレー(9943176)、ブラウン(9943185)、レッド(9943194)、グリーン(9943203)】
900×1800mm【グレー(9943212)、ブラウン(9943228)、レッド(9943237)、グリーン(9943246)】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm):750≦長さ(L)≦10000
幅(mm):450≦幅(W)≦1800
:グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択
ベース厚さ(mm):3
質量(kg/m<sup>2</sup>):5.8
パイル長(mm):8
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)