CHD2FCB80B-240A-A-A33 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB80〜) SMC 13040571

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB80〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)240 ロッド径の寸法系列(B) B系列 注文コード13040571 品番CHD2FCB80B-240A-A-A33
参考基準価格(税別)¥83,360 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストローク・ロッド径の寸法系列など40種類から選べます 他の種類を見る

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)240 チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類A33 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(A) ポート右 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする