アディダス
アディダスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
アディダスの 体育/スポーツ用品
アディダスの 球技
アディダス リーグ サッカー ボール5号球 adidas FIFA コネクト25 公式試合球 レプリカ 中学生
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043269
品番
ADF504SL
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サッカー
用途
ボール
材質
人工皮革
サイズ
5号球
質量(g)
430
製法
縫い
直径(Φcm)
約22
対象
中学生以上
注意
※5号球