アディダス
アディダスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
アディダスの 体育/スポーツ用品
アディダスの 球技
アディダス サッカー ボール4号球 adidas FIFA コネクト25 公式試合球 レプリカ 小学生 キッズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043305
品番
ADF400B
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サッカー
用途
ボール
材質
人工皮革
サイズ
4号球
質量(g)
370
製法
サーマルボンディング
直径(Φcm)
約20.5
対象
小学生
注意
※4号球