アディダス リーグ サッカー ボール4号球 adidas FIFA コネクト25 公式試合球 レプリカ 小学生 キッズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13043330 品番ADF404OR
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サッカー

用途ボール 材質人工皮革 サイズ4号球 質量(g)370 製法縫い 直径(Φcm)約20.5 対象小学生
注意
※4号球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする