![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07520000/ | 2026/08/26 03:29:59 |
![]() | CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー ECO吸水マット 別注サイズ |
|
|
| 特長: | 10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。 再生繊維とゴムを使用した環境配慮型吸水マット。 パイルはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。 バッキングには、軽量で扱いやすく床面に馴染みやすいNBRを採用しました。 極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。 防炎性能登録番号E.2200305 |
|---|---|
| 用途: | 商業施設・公共施設・学校などの玄関に |
| 注意: | ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード) 750×900mm【グレー(9943404)、レッド(2347624)、グリーン(2347615)】 900×1500mm【グレー(9943395)、レッド(2347597)、グリーン(2347606)】 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:NBR |
| 長さ(mm): | 750≦長さ(L)≦3000 |
| 幅(mm): | 450≦幅(W)≦1800 |
| 色: | グリーン、グレー、レッドの3色から選択 |
| ベース厚さ(mm): | 2 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 2.4 |
| パイル長(mm): | 3.3 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| 再生材使用率(%): | 80 |
| 再生材使用: | 使用 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

