![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07520004/ | 2026/09/04 23:35:17 |
![]() | CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー 吸水マット300 別注サイズ |
|
|
| 特長: | 10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、レッドの2色から選択できます。 高い吸水性で、雨滴の持込みをシャットアウト。 ソフトなクッション性で快適な使い心地。 防炎性能登録番号EO.940383 |
|---|---|
| 用途: | 商業施設・公共施設・学校などの玄関に |
| 注意: | ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード) 900×1200mm【グレー(9943666)、レッド(9943675)、】 900×1500mm【グレー(9943684)、レッド(9943693)】 900×1800mm【グレー(9943702)、レッド(9943718)】 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:PVC |
| 長さ(mm): | 750≦長さ(L)≦10000 |
| 幅(mm): | 450≦幅(W)≦1800 |
| 色: | グレー、レッドの2色から選択 |
| ベース厚さ(mm): | 2 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 3.6 |
| パイル長(mm): | ロー:3、ハイ:8 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

