充電式インパクトドライバーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13058915 品番EA813DC-225K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。
セット内容:
・DC36V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)
インパクトドライバー仕様:
・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
・充電時間:約25分(フル充電時)
・締付能力
小ねじ:4〜8mm
普通ボルト:M5〜M16
高力ボルト:M5〜M14
テクスねじ:Φ3.5〜Φ6
コーススレッド:22〜125mm
・最大締付トルク
200N・m(2,040kgf・cm)
・回転数
ソフトモード:0〜900rpm
パワーモード:0〜3400rpm(デフォルト)、0〜(1900〜3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0〜2900rpm
テクスモード:0〜3700rpm
・打撃数
ソフトモード:0〜2000rpm
パワーモード:0〜4100rpm
ボルトモード:0〜4100rpm
テクスモード:0〜2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
・サイズ:116(L)×241(H)mm
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付き)
収納ケース
電池カバー×2
力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
・防じん・防水IP56
・力こぶビット(スレンダータイプ)付
ビット長:85mm
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
アンビルを痛めにくい特殊断面形状
トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少
5本組 衝撃吸収ビット:
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
ビットホルダー:
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
5本組 鉄工用ドリル(六角軸):
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。

仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0〜900、パワー:0〜3400(デフォルト)/0〜1900〜3600(カスタマイズ)、ボルト:0〜2900、テクス:0〜3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0〜2000、パワー:0〜4100、ボルト:0〜4100、テクス:0〜2200 締付能力(普通ボルト)M5〜16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 締付能力(高力ボルト)M5〜14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125
注意
※ESCOオリジナルセット品。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13058915 EA813DC-225K 13058931 EA813DC-250 充電式インパクトドライバーセット エスコ 充電式インパクトドライバーセット エスコ 1セット(1セット) 83,200 税込91,520 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする