TPO18R050M22.0E05 ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18 タンガロイ 13071609 TPO18R050M22.0E05 ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18 タンガロイ 13071609

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13071609 品番TPO18R050M22.0E05
販売期限:2025年12月14日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.3 寸法b(mm)6.3 寸法LF(mm)40 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)50 寸法DCONMS(mm)22 寸法APMX(mm)16.7 寸法DCSFMS(mm)41 寸法CBDP(mm)20 寸法KWW(mm)10.4 寸法DC2(mm)50.2 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする