CNMG120408-CH T515 チップ CNMG-CH タンガロイ 13078715 CNMG120408-CH T515 チップ CNMG-CH タンガロイ 13078715

チップ CNMG-CH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13078715 品番 CNMG120408-CH T515
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質T515 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)2〜6 送りf(mm/rev)0.2〜0.6 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする