寸法図

ねじ切り用チップ TNMC43/54NT_STUBPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13091044 品番 TNMC43NT12PSTUBE-PT AH725
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
材質AH725 山数12 寸法S(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする