商品画像

保存用ミレービスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13094046 品番100g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製造より5年間保存できるミレービスケットです。
通常のミレービスケットとは異なりノンフライで製造しております。
固くなくやさしい味になっており、幼児からお年寄りまで食べていただけます。
※牛乳・卵・バターを使用しておりません。

用途非常食・おやつとして。 成分小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩、膨張剤 内容量(g)1缶(100 栄養成分表示エネルギー:437kcal、たんぱく質:7.3、脂質:8.4、炭水化物:83.0、食塩相当量:0.5(100gあたり)(g)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※開封後はお早めにお召しあがりください。
※内ぶたや缶のふちでケガをしないように注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13094046 100g 19745331 00362436 画像準備中 保存用ミレービスケット 単品 アミノエース 1個 409 税込442 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする