※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
T字管
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13097196
品番
VP7040【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なT字型の配管です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(Φmm)
55
寸法B(Φmm)
42.7
寸法C(Φmm)
38.7
寸法D(mm)
65
形状
T字
用途
真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW40
材質(本体)
SUS304
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.2以下