※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

煙感知器感度試験器(アナログ・一般型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード13108918 品番BG99106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥643,500 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
適合(パナソニック製光電式煙感知器)1種、2種、3種、2信号、3信号 材質アルミ、鋼板 質量(kg)約12 定格AC100V・15W 番号(性能評定番号)評14-122号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする