![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07525460/ | 2026/10/05 03:21:57 |
![]() | 萩原工業 【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス |
|
|
| 特長: | 遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。 寸法の精度は概ね±3%です。 |
|---|---|
| 用途: | 長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として |
| 注意: | ※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。 ※各種物性は測定値であり、保証値ではありません。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン |
| 厚さ(mm): | クール:0.19、スーパークール:0.3 |
| 色: | 【スーパークール】表:パールホワイト、裏:シルバー【クール】パールホワイト |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | クール:140、スーパークール:206 |
| 幅(m): | 0.5~15 |
| 特性: | 遮熱性、耐候性、防水性 |
| 高さ(m): | 0.5~15 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

