現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07525462/2026/10/07 01:23:16
- 【オーダー】ロンリウム マーブルCT ロンシール工業 13137541
ロンシール工業
【オーダー】ロンリウム マーブルCT
注文コード13137541
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,170~
特長:ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。
均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。
診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
用途:文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など
注意:※ワックスを塗布すると抗菌および抗ウイルス性が発揮しにくくなりますので、ノーワックスメンテナンスでのご使用をお勧めいたします。ただし日常のメンテナンスは必要です。
※キャスターの動荷重が頻繁に加えられる場所では、「ロンセメントUL」「ロンセメントEP-200N」をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1820
厚さ(mm):2
関連資料:(0.75MB)
グリーン購入法:適合
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)