質量(kg)80
使用温度範囲(℃)10〜35
外形寸法(mm)520×660×933
適合規格医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA)
出力電流(A)【商用電源供給時】13/AC100V、【電池電源供給時】15/AC100V
入力AC100V(AC90〜110V) / 最大電流15A
バッテリーリチウムイオン電池
高度(m)2000以下
保証期間5年保守、LPガス基本料金込み
保存温度範囲(℃)-10〜50
充電時間(時間)12(80%充電時)
使用場所屋内
使用環境湿度(%)5〜95RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)3300
切替時間50msec以内
保存湿度範囲(%RH)5〜95RH(結露なきこと)