シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 食品容器
シモジマの 菓子・スイーツ・ベーカリー
ホワイトアイスカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×20袋)
注文コード
13183986
品番
115-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
両面PE加工の紙を使用した紙カップ。アイス・デザートにぴったりです。
材質
バージンパルプ+両面PEコーティング
色
白
寸法(Φ×mm)
115×75
底径(Φmm)
96
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980