大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
S50C JIS カタマルキ-
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
寸法b(mm)
3
注文コード
13211689
品番
3X3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
1267
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
6
寸法b(mm)
3
寸法h(mm)
3
寸法c(mm)
0.16〜0.25
キー呼び寸法(b×h)(mm)
3×3