えんぴつ型タッチペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13267128 品番MT012BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

えんぴつ型のクリップ付タッチペン
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
お名前スペース付

材質アルミニウム合金、シリコーン、鋼、ABS ブラック 質量(g)13 対応機種タブレット、スマートフォン 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12 先端径(Φmm)6 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする