直読デジタル丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13274374 品番E-RZ30BL
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は内容量20種類から選べます 他の種類を見る

端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
端面から穴のピッチ測定
マシニングやNC加工機のプログラミングの確認に最適

測定範囲(mm)10〜200 最小表示量(mm)0.01 穴径(Φmm)3〜20 デプスバー(有・無)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
1人が参考にしています
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする