現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06025806/2026/10/03 07:19:14
- 【オーダー】洗面化粧台 オフト 間口600mmタイプ INAX(LIXIL) 13306118
INAX(LIXIL)
【オーダー】洗面化粧台 オフト 間口600mmタイプ
取り扱い終了 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
注文コード13306118
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
特長:お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
注意:※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
間口(mm):600
関連資料:商品カタログ(0.64MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,950/税込¥2,145
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)