シーリングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5 注文コード13322367 品番SP7079
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥94,490
販売価格(税別)
85,900
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

高性能で静かな、DCモータータイプ。

付属品リモコン送信機 仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー 幅(mm)Φ900 質量(kg)3.1、ローゼット取付時:3.3 プラスチック羽根:ブラック 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)255 消費電力(W)5 入力電流(A)0.15 色(本体)プラスチック:ブラック 取付け高さ(cm)ローゼット:273 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
注意
※取付面の強度を十分に確認し、あらかじめ補強するか、補強材の入っているところに取り付けてください。
※天井の取付場所は本体と取付金具の質量の約10倍の荷重に耐えられる強度を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする