Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
表札灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13329209
品番
LGW46152LE1
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)
175
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
77
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
消費電力(W)
2.2
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.7
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.045
光色
電球色
明るさ
10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
45
演色指数(Ra)
高演色93
定格光束(Lm)
50
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※ステンレスなどの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。