Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13342859
品番
NTS62713S
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)
0.4
色
ホワイト
タイプ
100形・150形・200形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
角度(°)
光源遮光:30
首振角度(°)
30
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:59.7位相調光:52.4[150形]非調光・調光:55.8[200形]非調光・調光:52.2WiLIA調光:51.2
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
14
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
[100形]430[150形]670[200形]805
配光タイプ
狭角
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
14°
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。