LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 ホワイト 色温度(K)3000 注文コード13342877 品番NTS62733S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は光源色・色・色温度など11種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。

質量(kg)0.4 ホワイト タイプ100形・150形・200形 消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)30 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:51.3位相調光:45.1[150形]非調光・調光:48.7[200形]非調光・調光:45.4WiLIA調光:44.5 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)29 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)[100形]370[150形]585[200形]700 配光タイプ中角 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角28°
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13342877 NTS62733S 19649729 NTS62783S TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする