Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
色
ブラック
色温度(K)
4000
注文コード
13342938
品番
NTS62831S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
光源色・色・色温度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)
0.4
色
ブラック
タイプ
100形・150形・200形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
角度(°)
光源遮光:30
首振角度(°)
30
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:56.2位相調光:49.3[150形]非調光・調光:52.9[200形]非調光・調光:49.0WiLIA調光:48.0
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
28
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
[100形]405[150形]635[200形]755
配光タイプ
中角
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
26°
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13342938
NTS62831S
19649589
NTS62781B
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)