タイプ1500形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)111.3
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A99
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色白色
明るさHID300形器具相当
直下近接限度(cm)50
ビーム角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)上部/下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)11985
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板