Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スマートアーキ ポールスポットライト 灯具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13356545
品番
YYY33282LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥433,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状
質量(kg)
14.0
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
3灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
93
構造
防雨型
全光束(Lm)
6450
保護等級
IP23
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
白色
演色指数(Ra)
84
配光タイプ
中角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
全面:高透過ガラス
注意
※灯具のみの販売です。ポールは別売りです。
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13356545
YYY33282LE1
79885805
YYY33282ZLE1
スマートアーキ ポールスポットライト
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
259,800
税込
¥
285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)