1/2X20-2D ステンEサ-ト(UNF 大阪魂 13368376 1/2X20-2D ステンEサ-ト(UNF 大阪魂 13368376 1/2X20-2D ステンEサ-ト(UNF 大阪魂 13368376

ステンEサ-ト(UNF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びU1/2-20 注文コード13368376 品番1/2X20-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 自由巻数(±1/4)16 7/8 タップ下穴径最大(Φmm)13.17 自由外径最大(Φmm)15.67 ねじの呼びU1/2-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする