本体

急速充電対応 USBto TypeCケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465316 品番GJC-3CBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

本製品はUSB type-Cコネクタをもつスマートホン/タブレット端末等をUSB搭載機器に繋いで同期や充電をするケーブルです。USB3.1に対応、高速転送が可能です。
任天堂Switch推奨
ケーブル内部には高品質の金属と銅を使用しバツグンの耐久性と高速充電の互換性を高めました。

ケーブル長(m)3 ブラック コネクタ形状Type-C 適合用途充電/転送 ケーブル種類スタンダード 速度チャージスピード:3Aまで プラグUSB3.1 Type-C Gen1、USB3.1 Type-A Gen1 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする