80〜250MHz、2ch、1.25GS / sファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13489019 品番XDG3202
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

80〜250MHzの周波数出力
1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能
最大1Mの任意の波形長
垂直解像度:14ビット
包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形
包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト
100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵
SCPI、およびLabVIEWサポート
8 インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD

用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする